Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS PHASE S, 3000K, 36°, 1020lm, weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS PHASE S, 3000K, 36°, 1020lm, weiß/schwarz
LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS PHASE S, 3000K, 36°, 1020lm, weiß/schwarz
LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS PHASE S, 3000K, 36°, 1020lm, weiß/schwarz
LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS PHASE S, 3000K, 36°, 1020lm, weiß/schwarz
LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS PHASE S, 3000K, 36°, 1020lm, weiß/schwarz
LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS PHASE S, 3000K, 36°, 1020lm, weiß/schwarz
LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS PHASE S, 3000K, 36°, 1020lm, weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1004087
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004087
EAN/GTIN:
     4024163242370

LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS PHASE S, 3000K, 36°, 1020lm, weiß/schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Systemleistung: 10,42W
  • Stromaufnahme: 250 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Leuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: 1004087
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 6,5∕ 16,2∕ 14,5 cm
  • Gewicht: 0,53 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 1020 lm
  • Marke: SLV
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Material: Aluminium
  • EPREL Nr.: 791815
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 47,53*
€ 61,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,33*
€ 66,89*
€ 8,50*
ab € 69,00*
€ 69,00*
€ 5,00*
ab € 55,41*
€ 71,10*
Frei Haus
ab € 57,11*
€ 72,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006167
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.