Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte OCULUS WL SINGLE, 100°, 8,5W, 2000-3000K, 22-555lm, CRI90, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wandleuchte OCULUS WL SINGLE, 100°, 8,5W, 2000-3000K, 22-555lm, CRI90, IP20, weiß
LED Wandleuchte OCULUS WL SINGLE, 100°, 8,5W, 2000-3000K, 22-555lm, CRI90, IP20, weiß
LED Wandleuchte OCULUS WL SINGLE, 100°, 8,5W, 2000-3000K, 22-555lm, CRI90, IP20, weiß
LED Wandleuchte OCULUS WL SINGLE, 100°, 8,5W, 2000-3000K, 22-555lm, CRI90, IP20, weiß
LED Wandleuchte OCULUS WL SINGLE, 100°, 8,5W, 2000-3000K, 22-555lm, CRI90, IP20, weiß
LED Wandleuchte OCULUS WL SINGLE, 100°, 8,5W, 2000-3000K, 22-555lm, CRI90, IP20, weiß
LED Wandleuchte OCULUS WL SINGLE, 100°, 8,5W, 2000-3000K, 22-555lm, CRI90, IP20, weiß
LED Wandleuchte OCULUS WL SINGLE, 100°, 8,5W, 2000-3000K, 22-555lm, CRI90, IP20, weiß
LED Wandleuchte OCULUS WL SINGLE, 100°, 8,5W, 2000-3000K, 22-555lm, CRI90, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1006308
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006308
EAN/GTIN:
     4024163263870
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte OCULUS WL SINGLE, 100°, 8,5W, 2000-3000K, 22-555lm, CRI90, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 2000-3000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 916398
  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: Dim to Warm, Phasenabschnitt
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,63 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 8,5 W
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 22-555 lm
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Wandleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Stromaufnahme: 350 mA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Wand
  • Artikelnummer: 1006308
  • Material: Glas
Weitere Suchbegriffe: slv anbauleuchte, anbauleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 94,84*
€ 115,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,49*
€ 123,62*
Frei Haus
ab € 110,59*
€ 133,34*
€ 8,50*
ab € 137,40*
€ 137,40*
Frei Haus
ab € 114,85*
€ 138,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006307
ab € 94,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.