Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsbox, 5-polig, DALI, IP68, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsbox, 5-polig, DALI, IP68, schwarz
Verbindungsbox, 5-polig, DALI, IP68, schwarz
Verbindungsbox, 5-polig, DALI, IP68, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1006453
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006453
EAN/GTIN:
     4024163265874
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
durchgangsverdrahtung

Verbindungsbox, 5-polig, DALI, IP68, schwarz

  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ B∕ H: 18∕ 6,3∕ 3,3 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,14 kg
  • IP-Schutzart: IP68
  • Produktart: Verbindungsbox
  • Artikelnummer: 1006453
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 14,47*
€ 20,68*
€ 8,50*
ab € 21,00*
€ 21,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,66*
€ 22,32*
€ 5,00*
ab € 16,88*
€ 23,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,58*
€ 25,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006394
ab € 168,71*
Zubehör
SLV
1006393
ab € 158,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.