Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV M-Pol S Polehead


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101405318
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006393
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Universell einsetzbar, raffiniert konstruiert und leistungsstark: Die Leuchtenköpfe und Diffusoren der ersten DALI-dimmbaren SLV Outdoor-Familie sind für vielfältige Anwendungen wie gemacht. Mit einem CRI über 90, 520 / 550 Lumen und einer LED Lebensdauer von 50000 Stunden wird auch der zylindrische M-POL S Polehead höchsten Anforderungen gerecht. Nutzen Sie den passenden Leuchtenkopf, um individuelle Outdoor-Projekte zu realisieren.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
19 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
164 mm
Gewicht
1210 g
Kopfdurchmesser
120.9 mm
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Befestigungstyp
Bodenmontage
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
19 W
Lampenleistung
19 W
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
550 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
27.37 lm/W
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,91*
€ 224,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006379
ab € 40,86*
Zubehör
SLV
1006381
ab € 69,93*
Zubehör
SLV
1006382
ab € 20,33*
Zubehör
SLV
228725
ab € 7,48*
Zubehör
SLV
1006453
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.