Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber, 12W, 250mA, mit Funkschnittstelle für NUMINOS®, DALI, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber, 12W, 250mA, mit Funkschnittstelle für NUMINOS®, DALI, IP20
LED-Treiber, 12W, 250mA, mit Funkschnittstelle für NUMINOS®, DALI, IP20
LED-Treiber, 12W, 250mA, mit Funkschnittstelle für NUMINOS®, DALI, IP20
Artikel-Nr.:
     911-1006458
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006458
EAN/GTIN:
     4024163265829
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED-Treiber, 12W, 250mA, mit Funkschnittstelle für NUMINOS®, DALI, IP20

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: SLV
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Umgebungstemperatur: -20°C - +50°C
  • Artikelnummer: 1006458
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 14,18∕ 4,38∕ 3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,14 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Nennstrom: 0,15-0,35 A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: LED Treiber
  • Schutzklasse: 2
  • Stromaufnahme: 150-350 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006457
ab € 37,28*
Ähnlich
SLV
1006456
ab € 34,94*
Ähnlich
SLV
1006459
ab € 43,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.