Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe für Aufbauschiene TRACK 48V, tief, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endkappe für Aufbauschiene TRACK 48V, tief, IP20, schwarz
Endkappe für Aufbauschiene TRACK 48V, tief, IP20, schwarz
Endkappe für Aufbauschiene TRACK 48V, tief, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1006595
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006595
EAN/GTIN:
     4024163271516
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe

Endkappe für Aufbauschiene TRACK 48V, tief, IP20, schwarz

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1006595
  • Größe: L∕ B∕ H: 2,6∕ 0,2∕ 4,7 cm
  • Produktart: 3-Phasen Endkappe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,004 kg
  • Farbe: schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,90*
€ 3,90*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,78*
€ 4,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,64*
€ 5,00*
ab € 3,22*
€ 4,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006593
ab € 1,51*
Ähnlich
SLV
1006596
ab € 2,78*
Ähnlich
SLV
1006597
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.