Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe für Aufbauschiene TRACK 48V, tief, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe für Aufbauschiene TRACK 48V, tief, IP20, schwarz
Endkappe für Aufbauschiene TRACK 48V, tief, IP20, schwarz
Endkappe für Aufbauschiene TRACK 48V, tief, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1006595
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006595
EAN/GTIN:
     4024163271516
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
endkappen stromschiene

Endkappe für Aufbauschiene TRACK 48V, tief, IP20, schwarz

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1006595
  • Größe: L∕ B∕ H: 2,6∕ 0,2∕ 4,7 cm
  • Produktart: 3-Phasen Endkappe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,004 kg
  • Farbe: schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,90*
€ 3,90*
€ 8,50*
ab € 2,74*
€ 4,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,59*
€ 5,46*
ab € 3,18*
€ 4,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006593
ab € 1,49*
Ähnlich
SLV
1006597
ab € 1,49*
Ähnlich
SLV
1006596
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.