Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, inkl. Glas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, inkl. Glas, weiß
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, inkl. Glas, weiß
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, inkl. Glas, weiß
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, inkl. Glas, weiß
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, inkl. Glas, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1007339
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007339
EAN/GTIN:
     4024163276504

Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, inkl. Glas, weiß

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007339
  • Zubehör: Blattfedern incl
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,3∕ 8,3∕ 3,55 cm
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,11 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Montagering
  • Zubehör: Clipfedern incl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 14,85*
€ 21,13*
€ 8,50*
ab € 21,54*
€ 21,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,08*
€ 22,76*
€ 5,00*
ab € 17,35*
€ 24,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,21*
€ 25,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007382
ab € 18,72*
Zubehör
SLV
1007422
ab € 23,12*
Zubehör
SLV
1007381
ab € 18,58*
Zubehör
SLV
1007421
ab € 23,20*
Zubehör
SLV
1007431
ab € 31,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.