Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, inkl. Glas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, inkl. Glas, weiß
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, inkl. Glas, weiß
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, inkl. Glas, weiß
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, inkl. Glas, weiß
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, inkl. Glas, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1007339
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007339
EAN/GTIN:
     4024163276504

Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP65, inkl. Glas, weiß

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007339
  • Zubehör: Blattfedern incl
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,3∕ 8,3∕ 3,55 cm
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,11 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Montagering
  • Zubehör: Clipfedern incl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,82*
€ 21,05*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,54*
€ 21,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,05*
€ 22,67*
€ 5,46*
ab € 17,35*
€ 24,34*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,20*
€ 25,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007382
ab € 18,70*
Zubehör
SLV
1007422
ab € 23,13*
Zubehör
SLV
1007421
ab € 23,11*
Zubehör
SLV
1007431
ab € 31,22*
Zubehör
SLV
1007381
ab € 18,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.