Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LEDs mit Stecksockel
>
Artikel
Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, quadratisch, GU10, max. 10W, IP20, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 911
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
911-1007372
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1007372
EAN/GTIN:
4024163276177
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, quadratisch, GU10, max. 10W, IP20, schwarz
Marke:
SLV
Artikelnummer:
1007372
Anzahl Leuchtmittel:
1
Betriebsspannung:
220-240 V~
Größe:
L∕ B∕ H: 8,2∕ 8,2∕ 2,6 cm
Farbe:
schwarz
Form Leuchte:
eckig
Gewicht:
0,1 kg
Einbautiefe:
6,5 cm
Einbauöffnung Kreis Ø:
6,8 cm
IP-Schutzart:
IP20
Leuchtmitteltyp:
LED GU10 51mm
Leuchtmittel im Lieferumfang:
nein
Material:
aluminium
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Abgabemenge:
1 Stück
Produktart:
Deckeneinbauleuchte
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels:
GU10
... >
Innenleuchten
>
Einbauleuchten
>
Einbauleuchten 230 Volt
... >
Innenleuchten
>
Leuchtenserien
>
New Tria
Weitere Suchbegriffe:
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
LEDs mit Stecksockel
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
deckeneinbaustrahler led gu 10
,
einbauleuchte led
,
slv einbauleuchte led
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,94*
€ 11,94*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 8,30*
€ 12,00*
Lager 4981
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,98*
€ 12,99*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,68*
€ 13,90*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,13*
€ 14,53*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 911
Versand:
Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 911
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV Led Leuchtmittel Qpar51
SLV
1005077
ab € 3,15*
Zubehör
SLV Led Leuchtmittel Qpar51
SLV
1005080
ab € 3,14*
Zubehör
SLV Led Leuchtmittel Qpar51
SLV
1005082
ab € 3,15*
Zubehör
SLV Led Leuchtmittel Qpar51
SLV
1005079
ab € 3,14*
Zubehör
SLV Led Leuchtmittel Qpar51
SLV
1005076
ab € 3,15*
Zubehör
SLV Qpar51 Gu10
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen