Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 75, quadratisch, GU10, max. 10W, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 75, quadratisch, GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 75, quadratisch, GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 75, quadratisch, GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 75, quadratisch, GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 75, quadratisch, GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 75, quadratisch, GU10, max. 10W, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1007377
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007377
EAN/GTIN:
     4024163276122
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 75, quadratisch, GU10, max. 10W, IP20, weiß

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007377
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 9∕ 9∕ 2,6 cm
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,13 kg
  • Einbautiefe: 6,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED GU10 51mm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: aluminium
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 10,75*
€ 15,44*
€ 8,50*
ab € 15,54*
€ 15,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,63*
€ 16,71*
€ 5,00*
ab € 12,54*
€ 18,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,13*
€ 18,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.