Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Stehleuchte S-CUBE 75, IP65 IK04, 15W 2700/3000K (CCT Swich) 1000/1200lm 80°, dimmbar, neigbar, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Stehleuchte S-CUBE 75, IP65 IK04, 15W 2700/3000K (CCT Swich) 1000/1200lm 80°, dimmbar, neigbar, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte S-CUBE 75, IP65 IK04, 15W 2700/3000K (CCT Swich) 1000/1200lm 80°, dimmbar, neigbar, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte S-CUBE 75, IP65 IK04, 15W 2700/3000K (CCT Swich) 1000/1200lm 80°, dimmbar, neigbar, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte S-CUBE 75, IP65 IK04, 15W 2700/3000K (CCT Swich) 1000/1200lm 80°, dimmbar, neigbar, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte S-CUBE 75, IP65 IK04, 15W 2700/3000K (CCT Swich) 1000/1200lm 80°, dimmbar, neigbar, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte S-CUBE 75, IP65 IK04, 15W 2700/3000K (CCT Swich) 1000/1200lm 80°, dimmbar, neigbar, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte S-CUBE 75, IP65 IK04, 15W 2700/3000K (CCT Swich) 1000/1200lm 80°, dimmbar, neigbar, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte S-CUBE 75, IP65 IK04, 15W 2700/3000K (CCT Swich) 1000/1200lm 80°, dimmbar, neigbar, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte S-CUBE 75, IP65 IK04, 15W 2700/3000K (CCT Swich) 1000/1200lm 80°, dimmbar, neigbar, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte S-CUBE 75, IP65 IK04, 15W 2700/3000K (CCT Swich) 1000/1200lm 80°, dimmbar, neigbar, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte S-CUBE 75, IP65 IK04, 15W 2700/3000K (CCT Swich) 1000/1200lm 80°, dimmbar, neigbar, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte S-CUBE 75, IP65 IK04, 15W 2700/3000K (CCT Swich) 1000/1200lm 80°, dimmbar, neigbar, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-1007459
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007459
EAN/GTIN:
     4024163278034
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

Outdoor LED Stehleuchte S-CUBE 75, IP65 IK04, 15W 2700/3000K (CCT Swich) 1000/1200lm 80°, dimmbar, neigbar, anthrazit

  • Gewicht: 2,6 kg
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Reflektorfarbe: weiß
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzbereich: Boden
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK04 bis 0,50 Joule
  • Schutzklasse: 1
  • Abstrahlrichtung: schwenkbar
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Lichtfarbe: extra warmweiß bis warmweiß
  • Farbe: anthrazit
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Netzanschluss: Klemme / Anschlussbox
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: Montagezubehör incl
  • Produktart: Durchverdrahtung incl
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 1000 / 1200 lm
  • Lichtausbeute: 67 / 80 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 / 3000 K
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Artikelnummer: 1007459
  • Robuste Fertigung aus Aluminium.
  • Stromaufnahme: 350 mA
  • Lichtstärke: 7400
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 14,4∕ 14,4∕ 75 cm
  • Material: aluminium
  • Marke: SLV
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Produktart: Verbindungskabel excl
  • Zubehör: Treiber incl
  • Weitere passende Leuchten erhältlich.
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • ENEC geprüft: ja
  • Zubehör: Anschlussbox excl
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 96,47*
€ 122,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,44*
€ 132,03*
€ 8,50*
ab € 140,40*
€ 140,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,26*
€ 155,15*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.