Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung für DOWNLIGHT V 100, flach, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung für DOWNLIGHT V 100, flach, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 100, flach, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 100, flach, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 100, flach, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 100, flach, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 100, flach, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 100, flach, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1007477
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007477
EAN/GTIN:
     4024163278447
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Abdeckung für DOWNLIGHT V 100, flach, schwarz

  • Marke: SLV
  • Produktart: Abdeckung
  • Artikelnummer: 1007477
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 10,6∕ 10,6∕ 10,6∕ 2,5 cm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,022 kg
  • Einbautiefe: 5,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 9,5 cm
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,00*
€ 3,00*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,12*
€ 3,43*
€ 5,00*
ab € 2,47*
€ 3,95*
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 7,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007476
ab € 2,11*
Ähnlich
SLV
1007479
ab € 2,12*
Ähnlich
SLV
1007481
ab € 2,94*
Ähnlich
SLV
1007483
ab € 2,94*
Ähnlich
SLV
1007485
ab € 4,14*
Ähnlich
SLV
1007487
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.