Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler TRACKSPOT V, 24°-60°, 35W, 2700/3000/4000K, CRI 90, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED 3-Phasen Strahler TRACKSPOT V, 24°-60°, 35W, 2700/3000/4000K, CRI 90, IP20, weiß
LED 3-Phasen Strahler TRACKSPOT V, 24°-60°, 35W, 2700/3000/4000K, CRI 90, IP20, weiß
LED 3-Phasen Strahler TRACKSPOT V, 24°-60°, 35W, 2700/3000/4000K, CRI 90, IP20, weiß
LED 3-Phasen Strahler TRACKSPOT V, 24°-60°, 35W, 2700/3000/4000K, CRI 90, IP20, weiß
LED 3-Phasen Strahler TRACKSPOT V, 24°-60°, 35W, 2700/3000/4000K, CRI 90, IP20, weiß
LED 3-Phasen Strahler TRACKSPOT V, 24°-60°, 35W, 2700/3000/4000K, CRI 90, IP20, weiß
LED 3-Phasen Strahler TRACKSPOT V, 24°-60°, 35W, 2700/3000/4000K, CRI 90, IP20, weiß
LED 3-Phasen Strahler TRACKSPOT V, 24°-60°, 35W, 2700/3000/4000K, CRI 90, IP20, weiß
LED 3-Phasen Strahler TRACKSPOT V, 24°-60°, 35W, 2700/3000/4000K, CRI 90, IP20, weiß
LED 3-Phasen Strahler TRACKSPOT V, 24°-60°, 35W, 2700/3000/4000K, CRI 90, IP20, weiß
LED 3-Phasen Strahler TRACKSPOT V, 24°-60°, 35W, 2700/3000/4000K, CRI 90, IP20, weiß
LED 3-Phasen Strahler TRACKSPOT V, 24°-60°, 35W, 2700/3000/4000K, CRI 90, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1007656
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007656
EAN/GTIN:
     4024163287951
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED 3-Phasen Strahler TRACKSPOT V, 24°-60°, 35W, 2700/3000/4000K, CRI 90, IP20, weiß

  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 3090 - 3470 lm
  • Ausstrahlungswinkel: 24-60 °
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 8/18.5/8/14.5 cm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0.77 kg
  • Material: Aluminium
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Sekundärspannung: 620/750/850 mA
  • Stromaufnahme: 0,62/0,75/0,85 A
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtausbeute: 77,7143 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbtemperatur: 2700/3000/4000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Drehbereich: 330 °
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007656
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 74,21*
€ 93,95*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 81,89*
€ 103,07*
€ 8,50*
ab € 107,40*
€ 107,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,67*
€ 119,12*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007654
ab € 66,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.