Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA DL SET, eckig, COB LED, 3000K, 30°, inkl. Treiber, Clipfedern, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA DL SET, eckig, COB LED, 3000K, 30°, inkl. Treiber, Clipfedern, weiß
LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA DL SET, eckig, COB LED, 3000K, 30°, inkl. Treiber, Clipfedern, weiß
LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA DL SET, eckig, COB LED, 3000K, 30°, inkl. Treiber, Clipfedern, weiß
LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA DL SET, eckig, COB LED, 3000K, 30°, inkl. Treiber, Clipfedern, weiß
Artikel-Nr.:
     911-114291
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     114291
EAN/GTIN:
     4024163151832
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA DL SET, eckig, COB LED, 3000K, 30°, inkl. Treiber, Clipfedern, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Zubehör: Treiber incl
  • Größe: L∕ B∕ H: 18∕ 18∕ 9,5 cm
  • Marke: SLV
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 916475
  • Artikelnummer: 114291
  • Integrierter Konverter für 100-240V Wechselspannung auf 700mA Konstant-Gleichstrom.
  • Dimmbar: ja
  • Lampentyp: LED
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Gewicht: 1 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 15 cm
  • Einbautiefe: 10 cm
  • Drehbereich: 360 °
  • Schwenkbereich: 20 °
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel: 1x COB LED, Systemleistung: 29W
  • Lichtstrom: 2500 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Material: Aluminium
  • Form Leuchte: eckig
  • Dimmbar mit 1-10V
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Hinweis für den Endnutzer: Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
  • Systemleistung: 29W
  • Materialstärke Decke: 20mm max.
  • Premium LED
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 56,05*
€ 56,05*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 53,55*
€ 70,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,50*
€ 174,05*
7 Tage
33
Frei Haus
ab € 244,46*
€ 296,75*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002424
ab € 37,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.