Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUTRAC Pendelleuchten-Adapter für HV 3-Phasen Schiene, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EUTRAC Pendelleuchten-Adapter für HV 3-Phasen Schiene, schwarz
EUTRAC Pendelleuchten-Adapter für HV 3-Phasen Schiene, schwarz
EUTRAC Pendelleuchten-Adapter für HV 3-Phasen Schiene, schwarz
EUTRAC Pendelleuchten-Adapter für HV 3-Phasen Schiene, schwarz
EUTRAC Pendelleuchten-Adapter für HV 3-Phasen Schiene, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-145990
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     145990
EAN/GTIN:
     4024163100168
Suchbegriffe:
Pendelaufhängung Stromschiene
Stromschienen Pendelaufhängung
Adapter für Pendelleuchten
Pendelleuchtenadapter

EUTRAC Pendelleuchten-Adapter für HV 3-Phasen Schiene, schwarz

  • Größe: Adapter-L/ B/ H: 8,00/ 3,30/ 6,70cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 0.8 kg
  • Marke: Eutrac
  • SEMCO geprüft(Schweden): ja
  • Artikelnummer: 145990
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Max. Strombelastbarkeit: 10 A
  • Einsatzbereich: Decke, Wand
  • Mit max. 5 kg belastbar.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Inkl. Montagezubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 8,21*
€ 11,81*
€ 8,50*
ab € 11,82*
€ 11,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 12,79*
€ 4,98*
ab € 9,11*
€ 13,13*
€ 5,95*
ab € 9,77*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001531
€ 65,18*
Zubehör
SLV
1006402
€ 81,50*
Zubehör
SLV
1006403
€ 92,55*
Zubehör
SLV
1005214
€ 45,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.