Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Eutrac 3Phasen-Einbauschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Eutrac 3Phasen-Einbauschiene
SLV Eutrac 3Phasen-Einbauschiene
SLV Eutrac 3Phasen-Einbauschiene
SLV Eutrac 3Phasen-Einbauschiene
SLV Eutrac 3Phasen-Einbauschiene
SLV Eutrac 3Phasen-Einbauschiene
SLV Eutrac 3Phasen-Einbauschiene
SLV Eutrac 3Phasen-Einbauschiene
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98268708
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
eutrac stromschiene
stromschiene
Aluminium Trägerschiene des EUTRAC Hochvolt 3Phasen-Einbauschienen-Systems. Die Einbauversion dieses Systems ist in mehreren Längen verfügbar. Durch die besondere Konstruktion der Schiene besteht die Möglichkeit Deckenelemente im Winkel der Schiene auf zu legen. Angaben zur maximalen Belastung entnehmen Sie bitte der Anleitung. Alternativ steht des Weiteren eine Aufbauversion zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass sich der Weißton ab dem 01. April 2018 von RAL 9010 auf RAL 9016 (Verkehrsweiß) ändert.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Typ
Aufhängungsset
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Gewicht
270 g
Länge (mm)
600 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001533
ab € 13,46*
Zubehör
SLV
1001534
ab € 13,42*
Zubehör
SLV
1001538
ab € 3,24*
Zubehör
SLV
1001537
ab € 32,28*
Zubehör
SLV
1001536
ab € 32,27*
Zubehör
SLV
1001539
ab € 11,29*
Zubehör
SLV
1001542
ab € 8,23*
Zubehör
SLV
145551
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.