Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Strahler BIMA 2, 2-flammig, 2x GU10, IP20, inkl. Adapter, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen Strahler BIMA 2, 2-flammig, 2x GU10, IP20, inkl. Adapter, weiß
3-Phasen Strahler BIMA 2, 2-flammig, 2x GU10, IP20, inkl. Adapter, weiß
3-Phasen Strahler BIMA 2, 2-flammig, 2x GU10, IP20, inkl. Adapter, weiß
Artikel-Nr.:
     911-152231
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     152231
EAN/GTIN:
     4024163144728
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig

3-Phasen Strahler BIMA 2, 2-flammig, 2x GU10, IP20, inkl. Adapter, weiß

  • Marke: SLV
  • Leuchtentyp: Außenstrahler
  • Farbe: weiß
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Zubehör: 3-Phasen-Schiene excl
  • Netzanschluss: 3-Phasen Adapter
  • Steckertyp: Adapter
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • Kolbenform: PAR51
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • Lichtverteilung: direkt
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Leuchtmittel: 2x GU10 QPAR51 Reflektorlampe, max. 50W,
    max. Länge 6,7cm / max. Ø 5cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • 2-flammiges 3-Phasen-Modell der Schienenstrahler-Serie BIMA.
  • Gewicht: 0,41 kg
  • Drehbereich: 350 °
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 152231
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Dimmbar: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Größe: sichtbarer Teil-L∕ B∕ H: 8∕ 13∕ 15 cm
  • Sehr kompakte Bauform.
  • Zubehör: 3-Phasen-Adapter incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Spot-Ø∕ L: 6∕ 8 cm
  • Besonders großer Neigungsbereich durch seitliche Leuchtenköpfe am zentralen Gelenk.
  • Die beiden Spots können zusammen gedreht und separat geneigt werden.
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
    Bei Verwendung von Halogen-Leuchtmitteln wird eine Montagehöhe > 250cm und ein Abstand zu beleuchteten Flächen > 50cm empfohlen.
  • BIMA ist erhältlich für 1- und 3-Phasen Hochvolt-Schienen sowie die Hochvolt-Schiene EASYTEC II.
  • Verwendung der Leuchte oberhalb von 2,5m bei Betrieb mit Halogen-Leuchtmitteln, diese Beschränkung entfällt bei ausschließlicher Verwendung von LED-Leuchtmitteln.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 28,73*
€ 38,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,38*
€ 41,86*
€ 8,50*
ab € 42,00*
€ 42,00*
€ 5,00*
ab € 32,21*
€ 42,92*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,40*
€ 47,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,16*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.