Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Strahler PURI TRACK, GU10 QPAR51 / ES111 max. 50W, inkl. Adapter + abnehmbarem Dekoring, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen Strahler PURI TRACK, GU10 QPAR51 / ES111 max. 50W, inkl. Adapter + abnehmbarem Dekoring, Weiß
3-Phasen Strahler PURI TRACK, GU10 QPAR51 / ES111 max. 50W, inkl. Adapter + abnehmbarem Dekoring, Weiß
3-Phasen Strahler PURI TRACK, GU10 QPAR51 / ES111 max. 50W, inkl. Adapter + abnehmbarem Dekoring, Weiß
3-Phasen Strahler PURI TRACK, GU10 QPAR51 / ES111 max. 50W, inkl. Adapter + abnehmbarem Dekoring, Weiß
3-Phasen Strahler PURI TRACK, GU10 QPAR51 / ES111 max. 50W, inkl. Adapter + abnehmbarem Dekoring, Weiß
3-Phasen Strahler PURI TRACK, GU10 QPAR51 / ES111 max. 50W, inkl. Adapter + abnehmbarem Dekoring, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-153561
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     153561
EAN/GTIN:
     4024163127417
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler

3-Phasen Strahler PURI TRACK, GU10 QPAR51 / ES111 max. 50W, inkl. Adapter + abnehmbarem Dekoring, Weiß

  • Einsatzbereich: Decke, Wand
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
  • Farbe: weiß
  • Abstrahlrichtung: schwenkbar
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Maximale Lampenwattage: 50
  • Netzanschluss: 3-Phasen Adapter
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Zubehör: 3-Phasen-Schiene excl
  • Zubehör: Dekoring incl
  • Zubehör: 3-Phasen-Adapter incl
  • Größe: Kopf -Ø∕ L: 3.6/3.6 cm
  • Größe: Ø/ L/ H: 3,70/ 5,00/ 10,00cm
  • Größe: Kopf-Ø/ L: 3,50/ 3,50cm
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0.178 kg
  • Steckertyp: Adapter
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Lichtverteilung: direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: GU10 QPAR51 / ES111 Reflektorlampe, max. 50W
  • Kolbenform: ES111
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • Drehbereich: 350 °
  • Marke: SLV
  • Form Leuchte: rund
  • Puristischer 3-Phasen Schienenspot für den Heimbereich, Shops, Gastronomie und weitere Szenarien.
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • Artikelnummer: 153561
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mit abnehmbarem Dekoring:
    PAR51 Reflektorlampen erzeugen mit dem Ring ein direkt-indirektes Licht.
    Wird der Dekoring abgenommen, können auch größere GU10 Leuchtmittel genutzt werden, zB ES111 Lampen.
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
    Bei Verwendung von Halogen-Leuchtmitteln wird eine Montagehöhe > 250cm und ein Abstand zu beleuchteten Flächen > 50cm empfohlen.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlwinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Auch erhältlich als 1-Phasen Schienenstrahler und als 1-flammiger oder mehrflammige Aufbauleuchte.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 14,77*
€ 20,11*
€ 8,50*
ab € 21,45*
€ 21,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,99*
€ 21,66*
€ 5,00*
ab € 16,45*
€ 22,18*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 16,50*
€ 22,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.