Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenleuchte ASTINA OUT Wandleuchte, 2xGU10, IP44, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenleuchte ASTINA OUT Wandleuchte, 2xGU10, IP44, anthrazit
Außenleuchte ASTINA OUT Wandleuchte, 2xGU10, IP44, anthrazit
Außenleuchte ASTINA OUT Wandleuchte, 2xGU10, IP44, anthrazit
Außenleuchte ASTINA OUT Wandleuchte, 2xGU10, IP44, anthrazit
Außenleuchte ASTINA OUT Wandleuchte, 2xGU10, IP44, anthrazit
Außenleuchte ASTINA OUT Wandleuchte, 2xGU10, IP44, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-228775
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228775
EAN/GTIN:
     4024163111898
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenleuchte ASTINA OUT Wandleuchte, 2xGU10, IP44, anthrazit

  • Marke: SLV
  • Leuchtmittel: 2x GU10 bis max. Länge: 9cm, 2x LED GU10
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • IP-Schutzart: IP44
  • Farbe: anthrazit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Wand
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: 228775
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 34,31*
€ 45,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,90*
€ 49,08*
€ 8,50*
ab € 49,80*
€ 49,80*
€ 5,00*
ab € 38,19*
€ 50,05*
Frei Haus
ab € 39,12*
€ 51,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005081
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,16*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.