Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte ADEGAN, E27 ESL, IP54, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleuchte ADEGAN, E27 ESL, IP54, anthrazit
Stehleuchte ADEGAN, E27 ESL, IP54, anthrazit
Stehleuchte ADEGAN, E27 ESL, IP54, anthrazit
Stehleuchte ADEGAN, E27 ESL, IP54, anthrazit
Stehleuchte ADEGAN, E27 ESL, IP54, anthrazit
Stehleuchte ADEGAN, E27 ESL, IP54, anthrazit
Stehleuchte ADEGAN, E27 ESL, IP54, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-228965
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228965
EAN/GTIN:
     4050341120444
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte ADEGAN, E27 ESL, IP54, anthrazit

  • Leuchtentyp: Stehleuchte
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: H: 180 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Material: Aluminium
  • Gewicht: 9 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • Leuchtmittel: Leuchtmittel 24W max. bis max. Durchmesser: 5,4 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: SLV
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzbereich: Boden
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 228965
  • Zubehör: Erdspieß excl
  • Größe: Ø∕ H: 40∕ 31,5 cm
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Farbe: weiß
  • Zubehör: Netzstecker incl
  • Größe: Ø∕ H: 40∕ 0,47 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 124,93*
€ 150,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,23*
€ 162,95*
Frei Haus
ab € 146,03*
€ 174,99*
Frei Haus
ab € 152,83*
€ 180,99*
€ 8,50*
ab € 181,80*
€ 181,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228960
ab € 14,85*
Zubehör
SLV
1005307
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.