Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte IPERI 50, 48 LED, neutralweiß, 4000K, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleuchte IPERI 50, 48 LED, neutralweiß, 4000K, anthrazit
Stehleuchte IPERI 50, 48 LED, neutralweiß, 4000K, anthrazit
Stehleuchte IPERI 50, 48 LED, neutralweiß, 4000K, anthrazit
Stehleuchte IPERI 50, 48 LED, neutralweiß, 4000K, anthrazit
Stehleuchte IPERI 50, 48 LED, neutralweiß, 4000K, anthrazit
Stehleuchte IPERI 50, 48 LED, neutralweiß, 4000K, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-231305
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231305
EAN/GTIN:
     4024163126861
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Stehleuchte IPERI 50, 48 LED, neutralweiß, 4000K, anthrazit

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Zubehör: Anschlussbox incl
  • Gewicht: 1,5 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Material: Aluminium
  • Marke: SLV
  • EPREL Nr.: 916413
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B: 8,5∕ 16,5 cm
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel: SMD LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbe: anthrazit
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzbereich: Boden
  • Kabeldurchmesser: 12 mm
  • Artikelnummer: 231305
  • Material: Kunststoff
  • Größe: L∕ B∕ H: 17,4∕ 12,7∕ 50,2 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Leuchtentyp: Standleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 53,58*
€ 67,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,97*
€ 72,54*
€ 5,46*
ab € 59,50*
€ 74,40*
€ 5,95*
ab € 60,17*
€ 75,25*
Frei Haus
ab € 61,30*
€ 76,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
231231
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.