Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Stehleuchte ARROCK STONE 75, IP55, 9W 3000K 330lm, steingrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Stehleuchte ARROCK STONE 75, IP55, 9W 3000K 330lm, steingrau
Outdoor LED Stehleuchte ARROCK STONE 75, IP55, 9W 3000K 330lm, steingrau
Outdoor LED Stehleuchte ARROCK STONE 75, IP55, 9W 3000K 330lm, steingrau
Outdoor LED Stehleuchte ARROCK STONE 75, IP55, 9W 3000K 330lm, steingrau
Artikel-Nr.:
     911-231371
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231371
EAN/GTIN:
     4024163156370
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor LED Stehleuchte ARROCK STONE 75, IP55, 9W 3000K 330lm, steingrau

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: SLV
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK02 bis 0,20 Joule
  • EPREL Nr.: 916408
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Form Leuchte: eckig
  • Leuchtmittel: 1x COB LED, 6W
  • Lichtausbeute: 36,67 lm/W
  • Größe: L∕ B: 17∕ 17 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Farbe: grau
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Lampentyp: LED
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Integrierter Konverter für 100-240V Wechselspannung auf 700mA Konstant-Gleichstrom.
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: 231371
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Basalt
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Gewicht: 22,2 kg
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Nennstrom: 700 mA
  • Lichtstrom: 330 lm
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • IP-Schutzart: IP55
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Größe: L∕ B∕ H: 12∕ 12∕ 75 cm
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Zubehör: Erdspieß excl
  • Zubehör: Treiber incl
  • Hinweis für den Endnutzer: Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
  • Systemleistung: 9W
  • Naturstein
  • Premium LED
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 195,10*
€ 229,79*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,04*
€ 244,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 212,70*
€ 248,85*
€ 5,95*
ab € 220,24*
€ 258,23*
Frei Haus
ab € 227,66*
€ 267,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,78*
€ 269,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,64*
€ 258,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,90*
€ 253,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
231235
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.