Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRICK, Outdoor Wandeinbauleuchte, LED, 3000K, edelstahl, 230V, IP67, 10W, 950lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRICK, Outdoor Wandeinbauleuchte, LED, 3000K, edelstahl, 230V, IP67, 10W, 950lm
BRICK, Outdoor Wandeinbauleuchte, LED, 3000K, edelstahl, 230V, IP67, 10W, 950lm
BRICK, Outdoor Wandeinbauleuchte, LED, 3000K, edelstahl, 230V, IP67, 10W, 950lm
BRICK, Outdoor Wandeinbauleuchte, LED, 3000K, edelstahl, 230V, IP67, 10W, 950lm
BRICK, Outdoor Wandeinbauleuchte, LED, 3000K, edelstahl, 230V, IP67, 10W, 950lm
Artikel-Nr.:
     911-233650
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233650
EAN/GTIN:
     4024163164467
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

BRICK, Outdoor Wandeinbauleuchte, LED, 3000K, edelstahl, 230V, IP67, 10W, 950lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Artikelnummer: 233650
  • Lampentyp: Wandeinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Nennstrom: 700 mA
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Marke: SLV
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • IP-Schutzart: IP65
  • Material: Aluminium
  • Farbe: edelstahl
  • EPREL Nr.: 916633
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: L∕ B∕ T: 21∕ 9,1∕ 9,3 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Edelstahl
  • Material: Glas
  • Energieeffizienz-Klasse: D
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 125,65*
€ 151,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,39*
€ 163,12*
Frei Haus
ab € 146,77*
€ 174,79*
€ 8,50*
ab € 181,80*
€ 181,80*
Frei Haus
ab € 152,91*
€ 181,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
233639
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.