Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2267, asymmetrisch 180°, IP54, Höhe 100cm, 18.5W 3000K 2000lm, DALI dimmbar, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2267, asymmetrisch 180°, IP54, Höhe 100cm, 18.5W 3000K 2000lm, DALI dimmbar, Anthrazit
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2267, asymmetrisch 180°, IP54, Höhe 100cm, 18.5W 3000K 2000lm, DALI dimmbar, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-ALB-622267
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-622267
EAN/GTIN:
     4007235222678
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2267, asymmetrisch 180°, IP54, Höhe 100cm, 18.5W 3000K 2000lm, DALI dimmbar, Anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Gehäuse aus Aluminiumguss, Lichtverteiler aus klarem, schlagzähem Plexiglas.
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff transparent
  • Lichtverteilung: Asymmetrisch
  • Lichtstrom: 2000 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 18,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 54
  • Leuchte ist höhenverstellbar: nein
  • Gewicht: 6 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: anthrazit
  • Artikelnummer: ALB-622267
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 15∕ 100 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Zubehör: LED Betriebsgerät stromgesteuert, AC/DC geeignet, DALI-steuerbar incl
  • Bei Installation die gewünschte Leuchtrichtung beachten!
  • Empfohlener Lichtpunktabstand: 18 Meter.
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Geschützt gegen Staub.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 640,50*
€ 640,50*
Frei Haus
ab € 557,51*
€ 646,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 562,56*
€ 647,03*
Frei Haus
ab € 565,80*
€ 652,71*
Lager 911
Frei Haus
ab € 577,77*
€ 666,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,74*
€ 793,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,78*
€ 782,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,70*
€ 756,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,53*
€ 733,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,77*
€ 687,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 59,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.