Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2274, rund, IP54 IK08, 360° symmetrisch, 22W 3000K 2200lm, Alu / Kunststoff opal, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2274, rund, IP54 IK08, 360° symmetrisch, 22W 3000K 2200lm, Alu / Kunststoff opal, Anthrazit
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2274, rund, IP54 IK08, 360° symmetrisch, 22W 3000K 2200lm, Alu / Kunststoff opal, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-ALB-622274
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-622274
EAN/GTIN:
     4007235222746
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2274, rund, IP54 IK08, 360° symmetrisch, 22W 3000K 2200lm, Alu / Kunststoff opal, Anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 15∕ 100 cm
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 54
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 22 W
  • Artikelnummer: ALB-622274
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Zubehör: Optionales Erdstück excl
  • Lichtstrom: 2200 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 445,50*
€ 445,50*
Frei Haus
ab € 386,64*
€ 455,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 389,06*
€ 455,75*
Frei Haus
ab € 393,57*
€ 459,47*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 400,31*
€ 469,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,98*
€ 559,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,27*
€ 554,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,26*
€ 535,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,66*
€ 519,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,31*
€ 476,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.