Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2279, IP54, Dreieck-Form, Höhe 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas opal, dimmbar, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2279, IP54, Dreieck-Form, Höhe 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas opal, dimmbar, Anthrazit
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2279, IP54, Dreieck-Form, Höhe 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas opal, dimmbar, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-ALB-622279
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-622279
EAN/GTIN:
     4007235222791
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2279, IP54, Dreieck-Form, Höhe 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas opal, dimmbar, Anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 54
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Artikelnummer: ALB-622279
  • Zubehör: Optionales Erdstück excl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 21,5∕ 90∕ 8,5 cm
  • Farbe: anthrazit
  • Montageart: Einbau Montage
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert, dimmbar incl
  • Größe: Empfohlener Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 300,75*
€ 300,75*
Frei Haus
ab € 262,51*
€ 308,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 263,32*
€ 309,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 263,29*
€ 309,98*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 272,42*
€ 319,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,85*
€ 380,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,96*
€ 377,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,29*
€ 360,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,75*
€ 354,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,42*
€ 324,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.