Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 0215 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0221), IP44, E27 max. 20W, Alu-Guss / Opalglas, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 0215 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0221), IP44, E27 max. 20W, Alu-Guss / Opalglas, schwarz matt
Außenwandleuchte Typ Nr. 0215 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0221), IP44, E27 max. 20W, Alu-Guss / Opalglas, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-660221
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-660221
EAN/GTIN:
     4007235602210
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 0215 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0221), IP44, E27 max. 20W, Alu-Guss / Opalglas, schwarz matt

  • Farbe: schwarz matt
  • Artikelnummer: ALB-660221
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 11∕ 44∕ 18 cm
  • Dimmbar: nein
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Größe: Wandhalterung-B∕ H: 6∕ 13 cm
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
  • Größe: Lampenabmessung max.-Ø∕ L: 5,2∕ 17,5 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 212,38*
€ 212,38*
Frei Haus
ab € 187,15*
€ 227,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,66*
€ 228,33*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,13*
€ 233,14*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 191,82*
€ 234,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,34*
€ 278,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,40*
€ 275,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,38*
€ 262,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,82*
€ 228,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47969
ab € 2,23*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,73*
Zubehör
Gebr. Albert
661006
ab € 64,25*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48628
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.