Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2242, IP54, flacher Lichtverteiler, Höhe 90cm, 10W 3000K 480lm, Alu-Guss / opal, dimmbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2242, IP54, flacher Lichtverteiler, Höhe 90cm, 10W 3000K 480lm, Alu-Guss / opal, dimmbar, Schwarz
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2242, IP54, flacher Lichtverteiler, Höhe 90cm, 10W 3000K 480lm, Alu-Guss / opal, dimmbar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ALB-662242
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-662242
EAN/GTIN:
     4007235622423
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2242, IP54, flacher Lichtverteiler, Höhe 90cm, 10W 3000K 480lm, Alu-Guss / opal, dimmbar, Schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: Optionales Erdstück excl
  • Artikelnummer: ALB-662242
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 54
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Größe: B∕ H∕ T: 14∕ 90∕ 10 cm
  • Farbe: schwarz matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Empfohlener Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 285,88*
€ 285,88*
Frei Haus
ab € 251,11*
€ 299,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 252,62*
€ 300,14*
Frei Haus
ab € 254,10*
€ 302,36*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 258,33*
€ 307,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,17*
€ 365,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,43*
€ 362,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,46*
€ 348,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,80*
€ 338,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,33*
€ 307,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 59,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.