Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2267, asymmetrisch 180°, IP54, Höhe 100cm, 18.5W 3000K 2000lm, DALI dimmbar, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2267, asymmetrisch 180°, IP54, Höhe 100cm, 18.5W 3000K 2000lm, DALI dimmbar, Schwarz matt
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2267, asymmetrisch 180°, IP54, Höhe 100cm, 18.5W 3000K 2000lm, DALI dimmbar, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-662267
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-662267
EAN/GTIN:
     4007235622676
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2267, asymmetrisch 180°, IP54, Höhe 100cm, 18.5W 3000K 2000lm, DALI dimmbar, Schwarz matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-662267
  • Zubehör: LED Betriebsgerät stromgesteuert, AC/DC geeignet, DALI-steuerbar incl
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ H: 15∕ 100 cm
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: schwarz matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 6 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: nein
  • IP-Schutzart: 54
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff transparent
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Asymmetrisch
  • Lichtstrom: 2000 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 18,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Gehäuse aus Aluminiumguss, Lichtverteiler aus klarem, schlagzähem Plexiglas.
  • Bei Installation die gewünschte Leuchtrichtung beachten!
  • Empfohlener Lichtpunktabstand: 18 Meter.
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Geschützt gegen Staub.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 544,50*
€ 544,50*
Frei Haus
ab € 486,28*
€ 563,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 484,94*
€ 564,38*
Frei Haus
ab € 488,79*
€ 569,32*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 490,60*
€ 570,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,14*
€ 678,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,73*
€ 666,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,27*
€ 646,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,70*
€ 626,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,60*
€ 583,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.