Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2294, 360° symmetrisch, 9W 3000K 1000lm Alu / Kunststoff opal, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2294, 360° symmetrisch, 9W 3000K 1000lm Alu / Kunststoff opal, Schwarz matt
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2294, 360° symmetrisch, 9W 3000K 1000lm Alu / Kunststoff opal, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-662294
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-662294
EAN/GTIN:
     4007235622942
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2294, 360° symmetrisch, 9W 3000K 1000lm Alu / Kunststoff opal, Schwarz matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-662294
  • Zubehör: Optionales Erdstück excl
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Marke: albert
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 54
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 100 cm
  • Farbe: schwarz matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 226,25*
€ 270,47*
Frei Haus
ab € 231,44*
€ 276,96*
€ 8,50*
ab € 277,63*
€ 277,63*
Frei Haus
ab € 233,27*
€ 279,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 243,43*
€ 288,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,47*
€ 321,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,49*
€ 317,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,23*
€ 303,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,84*
€ 297,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,25*
€ 269,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.