Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 6347, 2-seitig, halbrund, IP44, 20cm, 2x 5.8W 3000K 430lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 6347, 2-seitig, halbrund, IP44, 20cm, 2x 5.8W 3000K 430lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar, Schwarz matt
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 6347, 2-seitig, halbrund, IP44, 20cm, 2x 5.8W 3000K 430lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-666347
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-666347
EAN/GTIN:
     4007235663471
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 6347, 2-seitig, halbrund, IP44, 20cm, 2x 5.8W 3000K 430lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar, Schwarz matt

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert, dimmbar incl
  • Artikelnummer: ALB-666347
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 20∕ 10∕ 9 cm
  • Farbe: schwarz matt
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lichtstrom: 860 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 5,8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Schutzklasse: 1
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 255,75*
€ 255,75*
Frei Haus
ab € 229,66*
€ 281,63*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 230,58*
€ 282,20*
Frei Haus
ab € 231,82*
€ 284,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,99*
€ 291,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,20*
€ 335,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,15*
€ 329,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,15*
€ 308,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,34*
€ 302,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.