Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Landhausstil eckig Typ Nr. 1822 mit Bewegungssensor, IP44, E27, Alu-Guss / Hohlglas klar, Weiß-Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Landhausstil eckig Typ Nr. 1822 mit Bewegungssensor, IP44, E27, Alu-Guss / Hohlglas klar, Weiß-Gold
Außenwandleuchte Landhausstil eckig Typ Nr. 1822 mit Bewegungssensor, IP44, E27, Alu-Guss / Hohlglas klar, Weiß-Gold
Artikel-Nr.:
     911-ALB-671822
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-671822
EAN/GTIN:
     4007235718225
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Landhausstil eckig Typ Nr. 1822 mit Bewegungssensor, IP44, E27, Alu-Guss / Hohlglas klar, Weiß-Gold

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: ALB-671822
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Größe: B∕ H∕ T: 17,5∕ 40,5∕ 26,5 cm
  • Marke: albert
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: weiß-gold
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas strukturiert
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Größe: Wandanschluss-Ø: 10 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 172,38*
€ 172,38*
Frei Haus
ab € 150,61*
€ 182,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 150,16*
€ 182,85*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,31*
€ 187,62*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 156,14*
€ 188,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,26*
€ 204,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
671005
ab € 59,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.