Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Sockelleuchte Typ Nr. 0507, IP44, Höhe 50cm, E27 max. 20W (LED), Alu-Guss / Opalglas, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Sockelleuchte Typ Nr. 0507, IP44, Höhe 50cm, E27 max. 20W (LED), Alu-Guss / Opalglas, Weiß
Outdoor Sockelleuchte Typ Nr. 0507, IP44, Höhe 50cm, E27 max. 20W (LED), Alu-Guss / Opalglas, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-ALB-680507
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-680507
EAN/GTIN:
     4007235805079
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Outdoor Sockelleuchte Typ Nr. 0507, IP44, Höhe 50cm, E27 max. 20W (LED), Alu-Guss / Opalglas, Weiß

  • Artikelnummer: ALB-680507
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: weiß
  • Größe: Ø∕ H: 11∕ 50 cm
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 15 cm
  • Größe: Lampenabmessung max.-Ø∕ L: 5,2∕ 17,5 cm
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 600 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 180,75*
€ 180,75*
Frei Haus
ab € 157,56*
€ 191,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,72*
€ 192,11*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,84*
€ 196,07*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 162,93*
€ 197,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.