Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte Landhaus Kegeldach modern Typ Nr. 0539, Höhe 48cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / klar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte Landhaus Kegeldach modern Typ Nr. 0539, Höhe 48cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / klar, Weiß
Sockelleuchte Landhaus Kegeldach modern Typ Nr. 0539, Höhe 48cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / klar, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-ALB-680539
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-680539
EAN/GTIN:
     4007235805390
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Sockelleuchte Landhaus Kegeldach modern Typ Nr. 0539, Höhe 48cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / klar, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: ALB-680539
  • Schutzklasse: 1
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 26∕ 48 cm
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Acrylglas transparent
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 167,38*
€ 167,38*
Frei Haus
ab € 145,58*
€ 178,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,81*
€ 178,92*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,00*
€ 183,90*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 151,47*
€ 184,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,82*
€ 219,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 19,44*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,39*
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.