Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2280, IP54, eckig, Höhe 70cm, mit flachem Lichtkörper, 8W 3000K 810lm, Alu-Guss, dimmbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2280, IP54, eckig, Höhe 70cm, mit flachem Lichtkörper, 8W 3000K 810lm, Alu-Guss, dimmbar, Weiß
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2280, IP54, eckig, Höhe 70cm, mit flachem Lichtkörper, 8W 3000K 810lm, Alu-Guss, dimmbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-ALB-682280
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682280
EAN/GTIN:
     4007235822809
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2280, IP54, eckig, Höhe 70cm, mit flachem Lichtkörper, 8W 3000K 810lm, Alu-Guss, dimmbar, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: Optionales Erdstück excl
  • Artikelnummer: ALB-682280
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Lichtstrom: 810 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 54
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: weiß matt
  • Größe: B∕ H∕ T: 14∕ 70∕ 17 cm
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Einbau Montage
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Größe: Empfohlener Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 305,38*
€ 305,38*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 276,83*
€ 328,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,80*
€ 339,40*
Frei Haus
ab € 333,85*
€ 395,25*
Frei Haus
ab € 337,66*
€ 399,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,44*
€ 390,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,24*
€ 388,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,00*
€ 372,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,63*
€ 364,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
682281
ab € 293,45*
Ähnlich
Gebr. Albert
680280
ab € 245,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.