Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Sockelleuchte Typ Nr. 0507, IP44, Höhe 50cm, E27 max. 20W (LED), Alu-Guss / Opalglas, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Sockelleuchte Typ Nr. 0507, IP44, Höhe 50cm, E27 max. 20W (LED), Alu-Guss / Opalglas, Silber
Outdoor Sockelleuchte Typ Nr. 0507, IP44, Höhe 50cm, E27 max. 20W (LED), Alu-Guss / Opalglas, Silber
Artikel-Nr.:
     911-ALB-690507
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690507
EAN/GTIN:
     4007235905076
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Outdoor Sockelleuchte Typ Nr. 0507, IP44, Höhe 50cm, E27 max. 20W (LED), Alu-Guss / Opalglas, Silber

  • Artikelnummer: ALB-690507
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 11∕ 50 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: silber
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 15 cm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Lampenabmessung max.-Ø∕ L: 5,2∕ 17,5 cm
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 600 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 208,00*
€ 208,00*
Frei Haus
ab € 182,60*
€ 220,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 183,08*
€ 221,47*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,51*
€ 226,28*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 187,77*
€ 227,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,41*
€ 269,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,30*
€ 252,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
692249
ab € 216,63*
Ähnlich
Albert
692019
ab € 318,10*
Ähnlich
Gebr. Albert
692043
ab € 261,28*
Ähnlich
Gebr. Albert
690215
ab € 174,13*
Ähnlich
Gebr. Albert
690223
ab € 208,00*
Ähnlich
Gebr. Albert
680221
ab € 186,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.