Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte Typ Nr. 2005, Höhe 120cm, IP44, E27 QA55 max. 75W, Alu-Guss / Opalglas, Silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeleuchte Typ Nr. 2005, Höhe 120cm, IP44, E27 QA55 max. 75W, Alu-Guss / Opalglas, Silber matt
Wegeleuchte Typ Nr. 2005, Höhe 120cm, IP44, E27 QA55 max. 75W, Alu-Guss / Opalglas, Silber matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-692005
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-692005
EAN/GTIN:
     4007235920055
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Wegeleuchte Typ Nr. 2005, Höhe 120cm, IP44, E27 QA55 max. 75W, Alu-Guss / Opalglas, Silber matt

  • Produktart: Wegeleuchte
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: silber matt
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: ja
  • Marke: albert
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Gesamt-H: 120 cm
  • Artikelnummer: ALB-692005
  • Größe: Schirm-Ø: 27 cm
  • Material: Glas
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 15 cm
  • Größe: Empfohlener Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 236,13*
€ 236,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 207,03*
€ 255,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 211,24*
€ 262,22*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 213,68*
€ 263,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 221,50*
€ 272,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,51*
€ 313,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,62*
€ 307,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,77*
€ 285,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,86*
€ 281,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.