Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte Typ Nr. 2269 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 2070), Höhe 90cm, E27 max. 20W, Edelstahl, Silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte Typ Nr. 2269 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 2070), Höhe 90cm, E27 max. 20W, Edelstahl, Silber matt
Pollerleuchte Typ Nr. 2269 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 2070), Höhe 90cm, E27 max. 20W, Edelstahl, Silber matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-692070
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-692070
EAN/GTIN:
     4007235920703
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Pollerleuchte Typ Nr. 2269 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 2070), Höhe 90cm, E27 max. 20W, Edelstahl, Silber matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Zubehör: 2 Ersatzgläser incl
  • Artikelnummer: ALB-692070
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Edelstahl / Acrylglas + Opalglas innen
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: silber matt
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 90 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Leuchtmittel-Abmessungen max.-Ø∕ L: 5,2∕ 17,5 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 390,25*
€ 390,25*
Frei Haus
ab € 345,04*
€ 402,22*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 345,77*
€ 402,81*
Frei Haus
ab € 346,85*
€ 406,29*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 351,86*
€ 411,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,62*
€ 489,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,28*
€ 483,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,61*
€ 464,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,20*
€ 454,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,86*
€ 418,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 60,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.