Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartHome E27 Fassung CASAMBI mit Nippel M10x1 - CASAMBI Flanschmantel, 230V 25W, Bluetooth 2,4GHz, inkl. Dimmer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartHome E27 Fassung CASAMBI mit Nippel M10x1 - CASAMBI Flanschmantel, 230V 25W, Bluetooth 2,4GHz, inkl. Dimmer, schwarz
SmartHome E27 Fassung CASAMBI mit Nippel M10x1 - CASAMBI Flanschmantel, 230V 25W, Bluetooth 2,4GHz, inkl. Dimmer, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ARD-800167
Hersteller:
     ARDITI
Herst.-Nr.:
     ARD-800167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter

SmartHome E27 Fassung CASAMBI mit Nippel M10x1 - CASAMBI Flanschmantel, 230V 25W, Bluetooth 2,4GHz, inkl. Dimmer, schwarz

  • Produktart: E27 Fassung
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sensorik: CASAMBI Bluetooth
  • Reichweite: Bluetooth: max. 30 Meter
  • Umgebungstemperatur: -20°C … +30°C
  • Dimmbarkeit: CASAMBI App & Bluetooth, Phasenabschnitt
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Zubehör: Zugentlastung excl
  • Zubehör: Smart Device excl
  • Zubehör: Ring excl
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Zubehör: Empfänger incl
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Zubehör: Antenne incl
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: ARD-800167
  • Marke: Arditi
  • Größe: Ø∕ L: 4,6∕ 9,8 cm
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel: LED
  • Netzanschluss: Klemme / Anschlusskabel
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Lampenfassung mit CASAMBI Lichtsteuerung für dimmbare E27 Leuchtmittel bis zu 25 Watt.
  • Version mit Nippel / Gewindeloch, teilweisem Gewindemantel und glattem Flanschmantel.
  • Diese Fassung stellt die Verbindung zwischen einfachen Leuchtmitteln und Ihrem CASAMBI kompatiblen SmartHome System her.
  • Geeignete Leuchtmittel:
    - dimmbare LED Lampen (LED Retrofit)
    - herkömmliche Halogen- und Glühlampen
    - dimmbare Kompaktleuchtstofflampen (CFL-Lampen)
  • Mit integrierter Antenne und integriertem Phasenabschnittsdimmer.
  • Funksignal: 2.4 … 2.483 GHz, 4 dBm
  • Ansteuerung mit Smart Device oder CASAMBI Fernbedienungen.
  • Mit der CASAMBI App konfigurierbar und vielseitig nutzbar.
  • Gateway wird nicht benötigt - Einrichtung / Anbindung ist möglich.
  • Verschmutzungsgrad: 2
  • Leiter 0,5-1,5 mm², 6-8 mm abisoliert, AE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,94*
€ 49,94*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 45,01*
€ 60,08*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ARDITI
ARD-800166
ab € 44,98*
Ähnlich
ARDITI
ARD-800165
ab € 45,03*
Ähnlich
ARDITI
ARD-800164
ab € 45,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.