Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Fluter 10W, 100°, SLIM, flache Bauform, kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Fluter 10W, 100°, SLIM, flache Bauform, kaltweiß
Blulaxa LED Fluter 10W, 100°, SLIM, flache Bauform, kaltweiß
Artikel-Nr.:
     911-BLU-48223
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48223
EAN/GTIN:
     4260293195845
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Blulaxa LED Fluter 10W, 100°, SLIM, flache Bauform, kaltweiß

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Artikelnummer: BLU-48223
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L∕ B: 13,5∕ 17,5∕ 2,6 cm
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 852824
  • Produktart: Flutlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,51*
€ 6,51*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,37*
€ 7,89*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.