Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte AINA-L, mit HF-Sensor, IP20, rund, Ø 33cm, 20W 4000K 1940lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte AINA-L, mit HF-Sensor, IP20, rund, Ø 33cm, 20W 4000K 1940lm
LED Deckenleuchte AINA-L, mit HF-Sensor, IP20, rund, Ø 33cm, 20W 4000K 1940lm
LED Deckenleuchte AINA-L, mit HF-Sensor, IP20, rund, Ø 33cm, 20W 4000K 1940lm
LED Deckenleuchte AINA-L, mit HF-Sensor, IP20, rund, Ø 33cm, 20W 4000K 1940lm
LED Deckenleuchte AINA-L, mit HF-Sensor, IP20, rund, Ø 33cm, 20W 4000K 1940lm
LED Deckenleuchte AINA-L, mit HF-Sensor, IP20, rund, Ø 33cm, 20W 4000K 1940lm
LED Deckenleuchte AINA-L, mit HF-Sensor, IP20, rund, Ø 33cm, 20W 4000K 1940lm
LED Deckenleuchte AINA-L, mit HF-Sensor, IP20, rund, Ø 33cm, 20W 4000K 1940lm
LED Deckenleuchte AINA-L, mit HF-Sensor, IP20, rund, Ø 33cm, 20W 4000K 1940lm
LED Deckenleuchte AINA-L, mit HF-Sensor, IP20, rund, Ø 33cm, 20W 4000K 1940lm
Artikel-Nr.:
     911-BLU-49109
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49109
EAN/GTIN:
     4260293202697
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Deckenleuchte AINA-L, mit HF-Sensor, IP20, rund, Ø 33cm, 20W 4000K 1940lm

  • Produktart: Deckenleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 1940 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtausbeute: 97 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 0,525 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Schaltzyklen: 50000
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Größe: Ø∕ H: 33∕ 6 cm
  • Marke: Blulaxa
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: BLU-49109
  • Dimmbar: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 19,50*
€ 19,50*
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 15,75*
€ 22,54*
7 Tage
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 39,22*
€ 53,44*
7 Tage
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 45,97*
€ 61,69*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
49107
ab € 10,10*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
49108
ab € 10,08*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
49144
ab € 12,07*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49110
ab € 7,50*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
49111
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.