Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzgerät unabhängig, 230V AC, sek. 24V DC (SELV), 1-30W, Klemmverbindung, schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzgerät unabhängig, 230V AC, sek. 24V DC (SELV), 1-30W, Klemmverbindung, schaltbar
LED Netzgerät unabhängig, 230V AC, sek. 24V DC (SELV), 1-30W, Klemmverbindung, schaltbar
LED Netzgerät unabhängig, 230V AC, sek. 24V DC (SELV), 1-30W, Klemmverbindung, schaltbar
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-17207000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-17207000
EAN/GTIN:
     4250047780205
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

LED Netzgerät unabhängig, 230V AC, sek. 24V DC (SELV), 1-30W, Klemmverbindung, schaltbar

  • Marke: Brumberg
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Artikelnummer: BRUM-17207000
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 16∕ 5∕ 2,2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 165 kg
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Kunststoff
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Tc (°C): 75 °C
  • Umgebungstemperatur: -25 ... +50 °C
  • Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)
  • Zubehör: Schalter excl
  • Material: Metall
  • Zubehör: Verbindungskabel excl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 46,02*
€ 46,02*
€ 5,46*
ab € 35,19*
€ 46,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,33*
€ 47,00*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,51*
€ 49,46*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 41,20*
€ 54,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17242000
ab € 23,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
ab € 17,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17240000
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.