Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät inkl. 4-Kanal-Dimmer, sek. 24 V DC, max. 200 W, IP20, DALI DT8, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Netzgerät inkl. 4-Kanal-Dimmer, sek. 24 V DC, max. 200 W, IP20, DALI DT8, silber
LED-Netzgerät inkl. 4-Kanal-Dimmer, sek. 24 V DC, max. 200 W, IP20, DALI DT8, silber
LED-Netzgerät inkl. 4-Kanal-Dimmer, sek. 24 V DC, max. 200 W, IP20, DALI DT8, silber
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-17291000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-17291000
EAN/GTIN:
     4251433988823
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

LED-Netzgerät inkl. 4-Kanal-Dimmer, sek. 24 V DC, max. 200 W, IP20, DALI DT8, silber

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Leistungsaufnahme: 1|200 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: silber
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 33∕ 7,9∕ 3,9 cm
  • Marke: Brumberg
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-17291000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 224,59*
€ 224,59*
Frei Haus
ab € 196,68*
€ 239,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 198,08*
€ 240,22*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 200,63*
€ 243,48*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,95*
€ 245,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,20*
€ 285,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,78*
€ 267,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.