Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 700mA, 7-38W, Casambi dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 700mA, 7-38W, Casambi dimmbar
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 700mA, 7-38W, Casambi dimmbar
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 700mA, 7-38W, Casambi dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-17772000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-17772000
EAN/GTIN:
     4251433926719
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 700mA, 7-38W, Casambi dimmbar

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: CASAMBI App & Bluetooth
  • Artikelnummer: BRUM-17772000
  • Schutzklasse: 2
  • Nennstrom: 700 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 14,65∕ 4,4∕ 3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: 20
  • Produktart: LED Netzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 134,73*
€ 134,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,52*
€ 143,20*
€ 5,46*
ab € 118,03*
€ 146,39*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 120,29*
€ 149,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,79*
€ 156,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.