Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler BREENA R, 1xGU10, IP20, rund, schwenkbar, Zinkguss, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustrahler BREENA R, 1xGU10, IP20, rund, schwenkbar, Zinkguss, weiß
Einbaustrahler BREENA R, 1xGU10, IP20, rund, schwenkbar, Zinkguss, weiß
Einbaustrahler BREENA R, 1xGU10, IP20, rund, schwenkbar, Zinkguss, weiß
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-36141170
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-36141170
EAN/GTIN:
     4251433958314
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaustrahler BREENA R, 1xGU10, IP20, rund, schwenkbar, Zinkguss, weiß

  • Dimmbarkeit: abhängig vom Betriebsgerät
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-36141170
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 0,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Einbautiefe: 13 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Material: Zink Druckguss (Zamak)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,83*
€ 21,83*
€ 5,46*
ab € 19,20*
€ 26,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,29*
€ 27,08*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 19,64*
€ 27,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,37*
€ 28,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1963.03
ab € 10,84*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1963.05
ab € 9,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1964.05
ab € 17,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1964.07
ab € 12,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1964.15
ab € 17,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A099252
ab € 58,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A091962
ab € 63,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36142170
ab € 22,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00196308
ab € 12,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00196317
ab € 12,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00196408
ab € 14,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39141023
ab € 62,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39141033
ab € 65,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39141053
ab € 64,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39141073
ab € 60,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.