Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaueinheit Decke für LED-Module, Rund, Vertieft, IP20, max. 8W, Strukturschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaueinheit Decke für LED-Module, Rund, Vertieft, IP20, max. 8W, Strukturschwarz
Aufbaueinheit Decke für LED-Module, Rund, Vertieft, IP20, max. 8W, Strukturschwarz
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-45101180
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-45101180
EAN/GTIN:
     4251433931911
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse

Aufbaueinheit Decke für LED-Module, Rund, Vertieft, IP20, max. 8W, Strukturschwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Brumberg
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 9 cm
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: BRUM-45101180
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Produktart: Aufbaugehäuse
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 3
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 47,18*
€ 47,18*
€ 5,00*
ab € 41,29*
€ 53,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,60*
€ 53,47*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 42,30*
€ 54,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,65*
€ 54,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652000
ab € 25,12*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.