Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 17652000 LED-Konverter 7W 350mA dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176085
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     17652000
EAN/GTIN:
     4251433916581
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Brumberg 17652000 LED-Konverter 7W 350mA dimmbar

LED-Rundkonverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar, Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Strom: 350 mA, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 4,9-7W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Phasenabschnitt,

Ausführung: dynamisch
LED-Besonderheiten: dimmbar
Schutzart: IP20
Ausgangsstrom (max.): 350 mA
Höhe: 24 mm
Kategorie: LED-Konverter
Material (Details): Kunststoffgehäuse
Leistung (Details): 7 W
Produkt-Art: LED-Konverter
Hersteller-Nr.: 17652000
EAN: 4251433916581
Ausgangsleistung: 5..7 W
Dimmung 1-10 V: nein
Dimmung DALI: nein
Dimmung DMX: nein
Dimmung Phasenabschnitt: ja
Dimmung RF: nein
Dimmung Zigbee: nein
Durchmesser: 51 mm
Geeignet für Außengebrauch: nein
Geeignet für Konstantspannung: nein
Geeignet für Konstantstrom: ja
Schutzklasse: II

Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, brumberg leuchten led treiber, led treiber, led treiber 7watt, 4251433916581, Brumberg, 17652000, ledtreiber, Led trafo
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,47*
€ 30,47*
€ 5,46*
ab € 24,98*
€ 34,23*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 25,18*
€ 34,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,12*
€ 35,76*
Lager 1039
87
€ 6,99*
ab € 49,21*
€ 64,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.