Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 911
>
Lichtsysteme
>
LED Profile
>
Professionelle Profil-Lösungen
>
Artikel
Verbindungsstück 180° zu Aufbauprofil P06-20 (BRUM-53603260 /-70 /-80), inkl. Bohrung, Roh-Aluminium / Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
911-BRUM-53007000
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
BRUM-53007000
EAN/GTIN:
4251433912668
Verbindungsstück 180° zu Aufbauprofil P06-20 (BRUM-53603260 /-70 /-80), inkl. Bohrung, Roh-Aluminium / Transparent
Marke:
Brumberg
Größe:
L∕ B: 5∕ 4397,1 cm
Farbe:
aluminium
Material:
Aluminium
Artikelnummer:
BRUM-53007000
Produktart:
Verbindungsteil
... >
Lichtsysteme
>
LED Profile
>
Dekorative Profil-Lösungen
... >
Lichtsysteme
>
LED Profile
>
Funktionale Profil-Lösungen
... >
Lichtsysteme
>
LED Profile
>
Professionelle Profil-Lösungen
... >
Lichtsysteme
>
LED Profile
>
Zubehör
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,62*
€ 6,62*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,16*
€ 7,52*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,87*
€ 8,48*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,96*
€ 8,57*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 911
Versand:
Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 911
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg 53603070 LED-Alu-Profil L2000 mm weiß
Brumberg Leuchten
53603070
ab € 27,43*
Zubehör
Brumberg 53603080 LED-Alu-Profil, Länge: 2000 mm schwarz
Brumberg Leuchten
53603080
ab € 27,56*
Zubehör
Brumberg 53603260 LED-Alu-Profil L2000 mm silber
Brumberg Leuchten
53603260
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen