Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbauprofil P03-12, für LED-Strips bis 1.2cm Breite, 200cm, Alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbauprofil P03-12, für LED-Strips bis 1.2cm Breite, 200cm, Alu eloxiert
LED Aufbauprofil P03-12, für LED-Strips bis 1.2cm Breite, 200cm, Alu eloxiert
LED Aufbauprofil P03-12, für LED-Strips bis 1.2cm Breite, 200cm, Alu eloxiert
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-53601260
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53601260
EAN/GTIN:
     4251433912019
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Aufbauprofil P03-12, für LED-Strips bis 1.2cm Breite, 200cm, Alu eloxiert

  • Marke: Brumberg
  • Farbe: Aluminium eloxiert
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 4406∕ 4405,3 cm
  • Produktart: Aufbauprofil
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: BRUM-53601260
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,03*
€ 15,03*
€ 5,46*
ab € 13,35*
€ 19,08*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 13,45*
€ 19,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,58*
€ 19,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,05*
€ 20,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53001000
ab € 1,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53400070
ab € 8,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53431070
ab € 11,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53052260
ab € 1,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53053260
ab € 1,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53400000
ab € 8,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53400080
ab € 8,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53067260
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.